Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Grillplatte, glatt/geriffelt, aluminium

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Grillplatte, glatt/geriffelt, aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07094100

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85166070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514382777

Sonepar Artikelnummer

120107134

Hersteller Artikelnummer

07094100

Hersteller Typ

CSGP1300

Hersteller Artikel Nr.:

07094100

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.250 kg

Kochfeld, Hauptoberflächenwerkstoff:Aluminum, Art der Kochstellen:Grillplatte