MIELE - VG!C Handstaubs. Akku55min HygF. Grab&Go elektrob brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12377730
Ausführung - Handstaubsauger
Schallleistungspegel - 79 dB
Grundfarbe - weiß
Behältervolumen - 0.3 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516715320
Sonepar Artikelnummer
121211767
Hersteller Artikelnummer
12377730
Hersteller Typ
DUOFLEX HX1 EXTRA BRWS
Hersteller Artikel Nr.:
12377730
Ausführung:
Handstaubsauger
Schallleistungspegel:
79 dB
Grundfarbe:
weiß
Behältervolumen:
0.3 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Breite:
260 mm
Höhe:
1250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
3.150 kg


