Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C KM 3056 GGaskochfeld

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C KM 3056 GGaskochfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13038050

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Energieart - Gas

  • Anzahl der Gasbrenner - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002517033171

Sonepar Artikelnummer

121413761

Hersteller Artikelnummer

13038050

Hersteller Typ

KM3056

Hersteller Artikel Nr.:

13038050

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Energieart:

Gas

Anzahl der Gasbrenner:

5

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

936 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73211190

Gewicht:

22.200 kg

Gaskochfeld 936 mm | 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wokbrenner | GasStop&ReStart | QuickStart | Timer