Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Kombileiste edelstahl/cleansteel

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Kombileiste edelstahl/cleansteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07114780

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514367033

Sonepar Artikelnummer

120113454

Hersteller Artikelnummer

07114780

Hersteller Typ

HKL60CLST

Hersteller Artikel Nr.:

07114780

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.150 kg

Kombileiste edelstahl/cleansteel