Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Kommunikationsstick f. Kochfelder u. Einbau-Kältegeräte

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Kommunikationsstick f. Kochfelder u. Einbau-Kältegeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09731630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Grundfarbe - weiß

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515383148

Sonepar Artikelnummer

120359186

Hersteller Artikelnummer

09731630

Hersteller Typ

XKS3000Z

Hersteller Artikel Nr.:

09731630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.450 kg

Kommunikationsstick für Kochfelder und Einbau-Kältegeräte zur Übertragung der Gerätedaten per Funk. Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte, Komfortables Kochen mit Con@ctivity 2.0, Im Lieferumfang entsprechender Dunstabzugshauben enthalten