MIELE - VG!C KWTUS 7096 EUnterbau-Weintemperierschrank 82-88cm Nischenhöhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12519560
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - E
Nettovolumen - 95 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516779438
Sonepar Artikelnummer
121413758
Hersteller Artikelnummer
12519560
Hersteller Typ
KWTUS7096E
Hersteller Artikel Nr.:
12519560
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nettovolumen:
95 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
597 mm
Höhe:
819 mm
Tiefe:
579 mm
Nischenbreite:
600 .. 604 mm
Nischenhöhe:
820 .. 880 mm
Nischentiefe:
565 mm
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Türanschlag:
rechts
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
52.200 kg


