Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Mauerkasten DM:150mm edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Mauerkasten DM:150mm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11258630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516210481

Sonepar Artikelnummer

120589413

Hersteller Artikelnummer

11258630

Hersteller Typ

DMK150-1

Hersteller Artikel Nr.:

11258630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.350 kg

Mauerkasten für die Entlüftung einsetzbar. Mauerkasten, Ø 150 mm, zur Entlüftung von Dunstabzugshauben, Wärmedämmend - kein Eindringen von kalter Luft, Energie - Blower Door getestet, geeignet für Energiesparhäuser