Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Milchbehälter 0.7L Glas m. Deckel

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Milchbehälter 0.7L Glas m. Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11234120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85169000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516181491

Sonepar Artikelnummer

121015218

Hersteller Artikelnummer

11234120

Hersteller Typ

MB-CVA7000

Hersteller Artikel Nr.:

11234120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.550 kg

Milchbehälter aus Glas für Latte Macchiato und Cappuccino wann immer Sie wollen! Dieser Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000 enthalten. Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung. Füllvolumen 0,7 l, Inhalt: 1 vormontierter Glasbehälter mit Deckel inkl. Lanzen