Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Multifunktionskorb Oberkorb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Multifunktionskorb Oberkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06225570

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002513808865

Sonepar Artikelnummer

120146448

Hersteller Artikelnummer

06225570

Hersteller Typ

GMFO

Hersteller Artikel Nr.:

06225570

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.260 kg

Einsatz für Oberkorb