Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Power Disk f. Geschirrspüler m. AutoDos 6Stk.

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Power Disk f. Geschirrspüler m. AutoDos 6Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11841350

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516455790

Sonepar Artikelnummer

120998583

Hersteller Artikelnummer

11841350

Hersteller Typ

GS SETD6 POWER DISK 6STK

Hersteller Artikel Nr.:

11841350

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

2.580 kg

PowerDisk All in 1, Vorratsset 6 Stück Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos. Vorratsset zum Vorteilpreis. Produktdetails: Miele exklusives Pulver-Granulat mit Aktivsauerstoff, Gründliche Sauberkeit – auch bei starken Verschmutzungen, Glänzende Resultate – auch bei niedrigen Temperaturen, Mit mehreren Funktionen wie z. B. Klarspüler, Salz und Glasschutz, Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge/Disk)