Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Silicon-Fett 6g

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Silicon-Fett 6g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05132001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002512575980

Sonepar Artikelnummer

120262802

Hersteller Artikelnummer

05132001

Hersteller Typ

SILICON FETT

Hersteller Artikel Nr.:

05132001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.010 kg

Silicon-Fett zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanweisung von Brüheinheit und verschiedenen Dichtungen von Miele Kaffeevollautomaten.