MIELE - VG!C Staubsäcke CO f. Guard M1 4Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12557080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Staubsaugerbeutel
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 59119099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516830085
Sonepar Artikelnummer
121224660
Hersteller Artikelnummer
12557080
Hersteller Typ
CO HY CLEAN PURE
Hersteller Artikel Nr.:
12557080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.160 kg
Staubsaugerbeutel HYClean Pure CO mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System. 80% Rezyklat4und stärkste Performance – einzigartig am Markt, Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D Strömungsrichter, Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss, ComfortFit – 1 von 11 patentierten Details des Miele HyClean Staubsaugerbeutels, Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 AirClean Abluftfilter, Geeignet für alle Guard M1 Modelle


