MIELE - VG!C Staubsäcke TU f. Guard S1 + Guard L1 4Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12557060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Staubsaugerbeutel
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 59119099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516829751
Sonepar Artikelnummer
121224659
Hersteller Artikelnummer
12557060
Hersteller Typ
TU HY CLEAN PURE
Hersteller Artikel Nr.:
12557060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.170 kg
Staubsaugerbeutel HYClean Pure TU mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System. 80% Rezyklat3und stärkste Performance – einzigartig am Markt, Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D Strömungsrichter, Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss, ComfortFit – 1 von 11 patentierten Details des Miele HyClean Staubsaugerbeutels. Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 AirClean Abluftfilter, Geeignet für alle Guard L1 und Guard S1 Modelle


