Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Steuerleitung 5m

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Steuerleitung 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06725020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514087016

Sonepar Artikelnummer

120120065

Hersteller Artikelnummer

06725020

Hersteller Typ

STL-DA5

Hersteller Artikel Nr.:

06725020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.860 kg

Steuerleitung 5m