Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Terrinen und Parfaitform eckig

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Terrinen und Parfaitform eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96110175

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830050390090

Sonepar Artikelnummer

120146517

Hersteller Artikelnummer

96110175

Hersteller Typ

TERRINEN/PARFAITFORM 300X50X50

Hersteller Artikel Nr.:

96110175

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76110000

Gewicht:

0.390 kg

Terrinen- und Parfaitform eckig 300x50x50 mm (96110175). Silikonform für Terrinen und Parfaits in eckiger Ausführung für MIELE Dampfgarer und Backöfen. Hersteller MIELE.