Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C UltraTabs All in 1 60Stk.

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C UltraTabs All in 1 60Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12737770

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516868231

Sonepar Artikelnummer

121234077

Hersteller Artikelnummer

12737770

Hersteller Typ

GS CL 0607 T

Hersteller Artikel Nr.:

12737770

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.280 kg

Glänzende Resultate — selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, Kein Auspacken dank wasserlöslicher und biolog. abbaubarer Folie, Mit mehreren Funktionen wie z. B. Klarspüler, Salz und Glasschutz, Phosphonatfrei — gut für die Umwelt