Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Universalblech anthrazit

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Universalblech anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09520680

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261354

Sonepar Artikelnummer

120325474

Hersteller Artikelnummer

09520680

Hersteller Typ

HUBB91

Hersteller Artikel Nr.:

09520680

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

anthrazit

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

2.070 kg

Für 90cm breite Herde und Backöfen der Generation H 6000. Ideal zum Backen z. B. von dicken, schwer belegten Blechkuchen u.v.a.m. Beim Braten und Grillen dient dieses tiefe Blech als Auffangschale für Bratensaft oder Fett.