Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Universalbräter Induktion f. H47xx - H59xx

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Universalbräter Induktion f. H47xx - H59xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10314270

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515689271

Sonepar Artikelnummer

120325466

Hersteller Artikelnummer

10314270

Hersteller Typ

HUB5001-M

Hersteller Artikel Nr.:

10314270

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76151010

Gewicht:

3.750 kg

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter speziell auf die Maße und die Funktion von Miele Herden & Backöfen angepasst. Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung und zusätzlicher Bodenbeschichtung für Induktionskochfelder. Große Kapazität. Maximale Befüllung von bis zu ca. 5kg möglich.