MIELE - VG!C Universalbürste m. Naturhaarborsten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11607330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bürste
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96035000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516368878
Sonepar Artikelnummer
121244265
Hersteller Artikelnummer
11607330
Hersteller Typ
SUB 20
Hersteller Artikel Nr.:
11607330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bürste
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.100 kg
Flexibel einstellbare Universalbürste mit Naturhaarborsten, zur schonend schnellen Reinigung empfindlicher Flächen. Zwei vielseitig einstellbare Drehgelenke, Weiche Stroßkante gegen das Zerkratzen von Mobiliar, Dichte Borstenmischung mit Naturhaaren für sanfte Reinigung, Aus 100% Rezyklat (außer Borsten) - der Umwelt zuliebe, Variabel am Handgriff, Saugrohr oder am Saugschlauch anzubringen.