Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Unterbausatz f. W3000/T2000, schräge Bl.

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Unterbausatz f. W3000/T2000, schräge Bl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05291381

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84509000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514599748

Sonepar Artikelnummer

120109313

Hersteller Artikelnummer

05291381

Hersteller Typ

UBSWT3000/T2000SB

Hersteller Artikel Nr.:

05291381

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84509000

Gewicht:

2.130 kg

Unterbausatz für den sicheren Unterbau von Waschmaschine oder Trockner mit schräger Blende. Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) - ersetzt Gerätedeckel