MIELE - VG!C Wasch-Trocken-Verbindungssatz, lotosweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09256130
Grundfarbe - weiß
Höhe - 25 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84519000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002515105917
Sonepar Artikelnummer
120333332
Hersteller Artikelnummer
09256130
Hersteller Typ
WTV501
Hersteller Artikel Nr.:
09256130
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84519000
Gewicht:
0.640 kg
Wasch-Trocken-Verbindungssatz für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule. Für Trockner der Chrome Edition T1 und T1 Classic. Passt zu allen Miele Waschmaschinen (außer W 1000 und WTZH). Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende. WTV-Höhe: 2,5 cm, Farbe: Lotosweiß


