MIELE - VG!C Wasch-Trocken-Verbindungssatz mit Schublade, lotosweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09351790
Grundfarbe - weiß
Höhe - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84519000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002515156759
Sonepar Artikelnummer
120333335
Hersteller Artikelnummer
09351790
Hersteller Typ
WTV512
Hersteller Artikel Nr.:
09351790
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84519000
Gewicht:
8.480 kg
Wasch-Trocken-Verbindungssatz mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule. Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion. Für Trockner der White Edition T1. Passt zu allen Baureihen Miele Waschmaschinen (außer WTZH/WTW). WTV-Höhe: 12 cm, Farbe: Lotosweiß


