Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Wäschetrockner WP 9kg 10Prog Wash2Dry 5G.Bl. C ws-sw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Wäschetrockner WP 9kg 10Prog Wash2Dry 5G.Bl. C ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12703870

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516859925

Sonepar Artikelnummer

121366763

Hersteller Artikelnummer

12703870

Hersteller Typ

TWD640WP

Hersteller Artikel Nr.:

12703870

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

C

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Steuerung:

elektronisch

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

links, wechselbar

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

643 mm

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1 pW

Mit Innenbeleuchtung:

Ja

Anzahl der Programme:

10

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

53.500 kg

T1 Wärmepumpentrockner TWD640WP EcoSpeed&9kg, Wärmepumpen-Technologie - geringe Verbräuche, schonende Trocknung. Sparen Sie Zeit beim Sortieren, DryCare 40 ist perfekt für eine 40° Wäsche. EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten. HygieneDry entfernt bis zu 99,99% der Bakterien und 99,9% der Viren.