Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp CapDos SteamC 5G.Bl A ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp CapDos SteamC 5G.Bl A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12703610

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516857877

Sonepar Artikelnummer

121366761

Hersteller Artikelnummer

12703610

Hersteller Typ

WWD380WCSP

Hersteller Artikel Nr.:

12703610

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

643 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

229 kg

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

72 dB(A) re 1 pW

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

40 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Anzahl der Programme:

11

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

80.000 kg

W1 Washmaschine Frontlader WWD380 WCS PWash&Steam9kg, SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50% und frischt Ihre Kleidung auf. QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergenbisse in nur 49 Minuten. Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@Home.