Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp WarmW. A ws-sw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp WarmW. A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11284210

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516218012

Sonepar Artikelnummer

120644906

Hersteller Artikelnummer

11284210

Hersteller Typ

WWG760WPS TDOS

Hersteller Artikel Nr.:

11284210

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

643 mm

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

96.000 kg

Waschmaschine, 9kg, 1400U/min, EEK: A, Warmwasseranschluss, TwinDos, WiFiConn@ct, Blende 5° geneigt, Display - ComfortSensor weiß 1-zeilig, CapDosing, MultiLingua, Programme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Baumwolle Eco. Waschoptionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Extra Leise,Vorbügeln, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x64,3cm, Farbe: Weiß