Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Waschmittel UltraPhase1 1.4L f.37Waschladungen f.TwinDos

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Waschmittel UltraPhase1 1.4L f.37Waschladungen f.TwinDos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11891630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516504726

Sonepar Artikelnummer

121128550

Hersteller Artikelnummer

11891630

Hersteller Typ

WA UP1 1402 L

Hersteller Artikel Nr.:

11891630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.500 kg

Miele UltraPhase 1 2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.