Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Waschtrockner 1500U/min 8/5kg PerfDry Disp ger.Bl D/A ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Waschtrockner 1500U/min 8/5kg PerfDry Disp ger.Bl D/A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11568310

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Ja

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516362579

Sonepar Artikelnummer

120836832

Hersteller Artikelnummer

11568310

Hersteller Typ

WTD160WCS

Hersteller Artikel Nr.:

11568310

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Arbeitsplatte abnehmbar:

Ja

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2400 W

Trocknungsart:

Kondensation

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

637 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

D

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

59 l

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

94.000 kg

8 kg waschen und 5 kg trocknen - perfekt für die tägliche Wäsche Punktgenaue Trockenergebnisse dank PerfectDry Unsere Schontrommel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt Sparsam, leistungsstark, verschleißfrei - der ProfiEco Motor Vollständige App-Steuerung Ihres Waschtrockners mit Miele@home. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang varii