Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Disp schr.Bl WPM D/A ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Disp schr.Bl WPM D/A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11585720

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516368779

Sonepar Artikelnummer

120795610

Hersteller Artikelnummer

11585720

Hersteller Typ

WTI370WPM PWASH

Hersteller Artikel Nr.:

11585720

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2100 W

Trocknungsart:

Kondensation

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Nein

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

637 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

D

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

97.000 kg

Waschen und Trocknen in kürzester Zeit - QuickPower Ihr Lieblingsstück ausgehfein in 1 Stunde - Single Wash&Dry ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf Vollständige App-Steuerung Ihres Waschtrockners mit Miele@home. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang varii