Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Display ger.Bl WPM D/A ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Display ger.Bl WPM D/A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11568120

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516363217

Sonepar Artikelnummer

120795611

Hersteller Artikelnummer

11568120

Hersteller Typ

WTR860WPM PWASH TDOS

Hersteller Artikel Nr.:

11568120

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2100 W

Trocknungsart:

Kondensation

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

637 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

D

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

59 l

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

98.000 kg

Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos Waschen und Trocknen in kürzester Zeit - QuickPower Ihr Lieblingsstück ausgehfein in 1 Stunde - Single Wash&Dry M Touch - einfache Steuerung durch Tippen oder Wischen Vollständige App-Steuerung Ihres Waschtrockners mit Miele@home. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang varii