MIELE - VG!C WK770Q WPSW2 Waschmaschine Frontlader

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13060230
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe ohne Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002517015511
Sonepar Artikelnummer
121414790
Hersteller Artikelnummer
13060230
Hersteller Typ
WK770QWPS
Hersteller Artikel Nr.:
13060230
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe ohne Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
621 mm
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
88.500 kg


