MIELE - VG!C Zwischenbausatz,Baureihe T200,lotosweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06694470
Länge - 630 mm
Breite - 1720 mm
Höhe - 1720 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002514071435
Sonepar Artikelnummer
120135870
Hersteller Artikelnummer
06694470
Hersteller Typ
WTV406 LOTOSWEISS
Hersteller Artikel Nr.:
06694470
Länge:
630 mm
Breite:
1720 mm
Höhe:
1720 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84519000
Gewicht:
4.600 kg
Zwischenbausatz, Baureihe T200, lotosweiss


