MIELE - VG!C Zwischenbausatz,Baureihe T200,lotosweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06694490
Länge - 630 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84519000
Gewicht - 4.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002514071442
Sonepar Artikelnummer
120135871
Hersteller Artikelnummer
06694490
Hersteller Typ
WTV407 LOTOSWEISS
Hersteller Artikel Nr.:
06694490
Länge:
630 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84519000
Gewicht:
4.740 kg
Wasch-Trocken-Säule bestehend aus der Baureihe T 200, 4000 und W 500, 2000, 3000 mit schräger oder Comfort-Blende, herausziehbare Arbeitsplatte


