MIELE - VG!C Zwischenbausatz,Baureihe T200/W500,lw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06667550
Länge - 630 mm
Höhe - 1700 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84519000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002514101859
Sonepar Artikelnummer
120132939
Hersteller Artikelnummer
06667550
Hersteller Typ
WTV412 LOTOSWEISS
Hersteller Artikel Nr.:
06667550
Länge:
630 mm
Höhe:
1700 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84519000
Gewicht:
0.680 kg
Zwischenbausatz, Baureihe T200/W500, lichtweiss


