Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m 2L HepaLFT Park.B lws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m 2L HepaLFT Park.B lws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12034030

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 2 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516556169

Sonepar Artikelnummer

120998590

Hersteller Artikelnummer

12034030

Hersteller Typ

BLIZZARD CX1 COMFORT XL LWS SKMF5

Hersteller Artikel Nr.:

12034030

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

2 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

76 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

6.5 m

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

8.6 kg

Höhe:

310 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.610 kg

Schonend zu empfindlichen Hartböden - flexible Parquet Twister XL Maximale Lufthygiene durch HEPA Lifetime Filter Müheloses Staubsaugen großer Flächen durch 11 m m Aktionsradius Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex Technologie - 890 W Ergonomische und bequeme Handhabung dank Comfort-Handgriff