MIELE - VG!E Bodenstaubsauger 890W 3.5L 74dB AirCl.F. Parkettb tit-pearfinish

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12559030
Ausführung - Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme - 890 W
Behältervolumen - 3.5 l
Aktionsradius - 12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516794585
Sonepar Artikelnummer
121220356
Hersteller Artikelnummer
12559030
Hersteller Typ
GUARDL1COMFORTXLTITPEARL
Hersteller Artikel Nr.:
12559030
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme:
890 W
Behältervolumen:
3.5 l
Aktionsradius:
12 m
Staubbeutelbetrieb:
ja
Schallleistungspegel:
74 dB
Grundfarbe:
sonstige
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Füllanzeige:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
8.5 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
6.5 kg
Breite:
500 mm
Höhe:
239 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.740 kg


