Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L AirClean+ Parkettb brws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L AirClean+ Parkettb brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12559010

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

  • Aktionsradius - 12 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516794561

Sonepar Artikelnummer

121211780

Hersteller Artikelnummer

12559010

Hersteller Typ

GUARDL1PARQUETXL BRWS

Hersteller Artikel Nr.:

12559010

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

3.5 l

Aktionsradius:

12 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

74 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

8.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

6.5 kg

Breite:

506 mm

Höhe:

239 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.630 kg

ComfortFit:Entwickelt für höchste Hygiene-Standards AirClean Plus Filter: Mehr als 99,99%. nach IEC 62885-2:2021. Staubrückhaltevermögen Langlebig: Auf 20 Jahre. Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Parquet Twister XL (41 cm): Ideal für großflächige Hartböden Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse