MIELE - VG!E Dampfbackofen 14BA PerfectCl. 76L Vollausz. Uhr A+ grgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11785170
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - grau
Elektroanschlusswert - 3500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516587569
Sonepar Artikelnummer
121023963
Hersteller Artikelnummer
11785170
Hersteller Typ
DGC7450GRGR
Hersteller Artikel Nr.:
11785170
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
grau
Elektroanschlusswert:
3500 W
Nettovolumen:
76 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
590 .. 595 mm
Nischenbreite:
568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Ja
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.05 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
42.000 kg


