Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Dampfbackofen 76L PerfectCl. Uhr Vollausz. A+ obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Dampfbackofen 76L PerfectCl. Uhr Vollausz. A+ obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12099460

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516599128

Sonepar Artikelnummer

121064665

Hersteller Artikelnummer

12099460

Hersteller Typ

DGC7250CULINARTOBSW

Hersteller Artikel Nr.:

12099460

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3500 W

Nettovolumen:

76 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

596 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

569.3 mm

Nischenhöhe:

590 .. 595 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Ja

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Vollauszug

Backofen-Reinigung:

katalytisch

Energieeffizienzklasse:

A+

Größe:

groß (65 l und größer)

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

42.000 kg

Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, Taste Control und FlexiClip Vollauszug, großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor, Hervorragende Ergebnisse - MonoSteam-Dampftechnologie, Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren, Über 100 Automatikprogramme, kein Übergaren von Lebensmitteln - TasteControl, Leichte Reinigung - 76 Liter Emaille-Garraum und PerfectClean-Ausstattung und katalytischer Rückwand, FlexiClip Vollauszug HFC 71 mit Perfect Clean, Energieeffizienz A+, Obsidianschwarz