Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 3Ebenen pearlbeige

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 3Ebenen pearlbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12867620

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 230 V

  • Grundfarbe - beige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516923930

Sonepar Artikelnummer

121290784

Hersteller Artikelnummer

12867620

Hersteller Typ

DG7440PBG

Hersteller Artikel Nr.:

12867620

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

beige

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.300 kg

Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme Ausleuchtung des Garraums - 2 LED-Spots Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home