Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen edelstahl-clst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11106310

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516128434

Sonepar Artikelnummer

120589325

Hersteller Artikelnummer

11106310

Hersteller Typ

DG2840EDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

11106310

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.100 kg

Einbaudampfgarer, 7-Segment-Display mit Sensorbedienung , DualSteam-Dampftechnologie, 40 l rostfreier Edelstahl-Garraum, Externe Dampferzeugung, Menügaren ohne Geschmacksübertragung, Betriebsarten: Auftauen, Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses, Dampfgaren, Erhitzen, Eco-Dampfgaren, SoftOpen, SoftClose, Mengenunabhängiges Garen - ob 100 g oder 1 kg, die Gardauer bleibt immer dieselbe! Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig, Farbe: Edelstahl/CleanSteel