Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen edelstahl-clst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11106390

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516128472

Sonepar Artikelnummer

120589329

Hersteller Artikelnummer

11106390

Hersteller Typ

DG7240EDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

11106390

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.450 kg

Einbaudampfgarer, Miele@home, DirectSensor S Display, DualSteam, externe Dampferzeugung, Betriebsarten: Auftauen, Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses, Dampfgaren, Erhitzen, Eco-Dampfgaren, Spezialanwendungen. Menügaren ohne Geschmacksübertragung, Mengenunabhängiges Garen - ob 100 g oder 1 kg, die Gardauer bleibt immer dieselbe! SoftOpen, SoftClose, Edelstahlgarraum mit Leinenstruktur, Warmhalteautomatik, Farbe: Edelstahl/CleanSteel