Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen graphitgrau

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11106300

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516128427

Sonepar Artikelnummer

120589326

Hersteller Artikelnummer

11106300

Hersteller Typ

DG2840GRGR

Hersteller Artikel Nr.:

11106300

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

grau

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.800 kg

7-Segment-Display mit Sensorbedienung - EasySensor Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes - Menügaren Viel Platz - 40 l rostfreier Edelstahl-Garraum