Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebenen edclst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebenen edclst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11106520

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3300 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516128359

Sonepar Artikelnummer

120589398

Hersteller Artikelnummer

11106520

Hersteller Typ

DGM7440EDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

11106520

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3300 W

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

30.650 kg

Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse - Quick & Gentle Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle