Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm griffl. P2O grgr

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm griffl. P2O grgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11103200

  • Anschlusswert - 300 W

  • Spannung - 230 V

  • Max. Folienbreite - 250 mm

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516128151

Sonepar Artikelnummer

120589423

Hersteller Artikelnummer

11103200

Hersteller Typ

EVS7010GRGR

Hersteller Artikel Nr.:

11103200

Anschlusswert:

300 W

Spannung:

230 V

Max. Folienbreite:

250 mm

Grundfarbe:

grau

Schweißdauer einstellbar:

Ja

Breite:

595 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

570 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

84223000

Gewicht:

29.200 kg

Länger haltbar - Bevorratung und Portionieren von Lebensmitteln Intensive Geschmackserlebnisse - Marinieren von Lebensmitteln Vorbereitung von Lebensmitteln für das Sous-vide Garen Einfachste Handhabung - Touch-Bedienung und Vollauszug Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open