Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm grifflos pbg

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm grifflos pbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12613940

  • Anschlusswert - 320 W

  • Spannung - 230 V

  • Grundfarbe - beige

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516819202

Sonepar Artikelnummer

121201118

Hersteller Artikelnummer

12613940

Hersteller Typ

EVS7010PBG

Hersteller Artikel Nr.:

12613940

Anschlusswert:

320 W

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

beige

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

595 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

570 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

84223000

Gewicht:

29.200 kg

Einbau-Vakuumierschublade EVS 7010 Pearlbeige, Länger haltbar - Bevorratung und Portionieren von Lebensmitteln Intensive Geschmackserlebnisse - Marinieren von Lebensmitteln Vorbereitung von Lebensmitteln für das Sous-vide Garen Einfachste Handhabung - Touch-Bedienung und Vollauszug Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open