Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Wärmeschublade H 32cm grifflos P2O obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Wärmeschublade H 32cm grifflos P2O obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11284550

  • Grundfarbe - schwarz

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 230 V

  • Breite - 595 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516223641

Sonepar Artikelnummer

120641907

Hersteller Artikelnummer

11284550

Hersteller Typ

ESW7030OBSW

Hersteller Artikel Nr.:

11284550

Grundfarbe:

schwarz

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Breite:

595 mm

Höhe:

317 mm

Tiefe:

570 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.030 kg

Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren Immer die richtige Temperatur - vier Betriebsarten Komfortabel und einfach - Touch-Bedienung Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open Sicher ist sicher - Timerfunktion mit automatischem Abschalten