Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Einbau-Wärmeschublade H 32cm grifflos P2O pbg

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Einbau-Wärmeschublade H 32cm grifflos P2O pbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12867130

  • Grundfarbe - beige

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 230 V

  • Breite - 595 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516923923

Sonepar Artikelnummer

121290783

Hersteller Artikelnummer

12867130

Hersteller Typ

ESW7030PBG

Hersteller Artikel Nr.:

12867130

Grundfarbe:

beige

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Breite:

595 mm

Höhe:

317 mm

Tiefe:

570 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.030 kg

Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren Immer die richtige Temperatur - vier Betriebsarten Komfortabel und einfach - Touch-Bedienung Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open Sicher ist sicher - Timerfunktion mit automatischem Abschalten