MIELE - VG!E EinbauMikrowelle 900W 46L 7Stufen edst-cleansteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11103590
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516115342
Sonepar Artikelnummer
120589549
Hersteller Artikelnummer
11103590
Hersteller Typ
M7240TCEDCLST
Hersteller Artikel Nr.:
11103590
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
46 l
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
456 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
560 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
7
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
406 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85142080
Gewicht:
28.300 kg


