Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E EinbauMikrowelle m.Grill 900/1500W 46L 7Stufen edclst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E EinbauMikrowelle m.Grill 900/1500W 46L 7Stufen edclst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11103670

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 900 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516115380

Sonepar Artikelnummer

120589551

Hersteller Artikelnummer

11103670

Hersteller Typ

M7244TCEDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

11103670

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

900 W

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1600 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

46 l

Max. Grill-Leistung:

1500 W

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Grundfarbe der Front:

Edelstahl

Höhe:

456 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

560 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Ja

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

7

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

406 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

29.150 kg

Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S Optimale und gleichmäßige Bräunung - integrierter Quarzgrill Perfektes Auftauen und Garen - Automatikprogramme Viel Platz - 46 l Garraumvolumen und 40 cm Drehteller Mit einem Tastendruck zum Ziel - Popcorntaste