Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Geschirrsp. XXL vollint 60cm 13Pr WPS Schubl ADos A obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Geschirrsp. XXL vollint 60cm 13Pr WPS Schubl ADos A obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12340840

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516703075

Sonepar Artikelnummer

121211766

Hersteller Artikelnummer

12340840

Hersteller Typ

G7678SCViXXLAUDOSEOS

Hersteller Artikel Nr.:

12340840

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

A

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

230 V

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

845 .. 910 mm

Nischentiefe:

550 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

8.4 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.54 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

54 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

13

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

49.000 kg

Höchste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung - Miele@home Extrem niedriger Geräuschwert von nur 42 dB(a) dB (A) Frischwasserspüler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung - MaxiComfort Körbe